FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3B-1/8-B-EX 535948

Ventiel MFH-5/3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MFH-5/3B-1/8-B-EX
Rubix:05090430
Fabrikant:535948
EAN:4052568169985
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3B-1/8-B-EX 535948

Technische samenvatting

Typeklep tiger 2000
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3B-1/8-B-EX 535948


Magneetventiel MFH-5/3B-1/8-B-EX met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/3 belucht, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=1000 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)260x60x35 mm
Logistiek gewicht400 g
Typeklep tiger 2000
Aantal poorten5
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
316,48 excl. BTW
/ stuk
382,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen