Referenties
Festo:MFH-5-1/4-B
Rubix:05103669
Fabrikant:15901
EAN:4052568002886

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-1/4-B 15901
Magneetventiel MFH-5-1/4-B met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=1300 l/min, Werkdruk=2 - 10 bar, Constructieve opbouw=Schotelzitting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 165x60x37 mm |
| Logistiek gewicht | 297,8 g |
| Type | 5/2 monostabiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 1300 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 196,75 excl. BTW
/ stuk
€ 238,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden