Referenties
Festo:MFH-5-1/4-S
Rubix:05103673
Fabrikant:10349
EAN:4052568002176

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-1/4-S 10349
Magneetventiel MFH-5-1/4-S met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=30,5 mm, Ventielgrootte=30,5 mm, normaal nominaal debiet=1000 l/min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 140x60x34 mm |
| Logistiek gewicht | 264 g |
| Type | 5/2 monostabiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 1000 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,99 excl. BTW
/ stuk
€ 192,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden