Referenties
Festo:MFH-5-3/8-B
Rubix:05103688
Fabrikant:19705
EAN:4052568003616

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-3/8-B 19705
Magneetventiel MFH-5-3/8-B met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=2000 l/min, Werkdruk=2,5 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 205x80x45 mm |
| Logistiek gewicht | 647 g |
| Type | klep tiger 2000 |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 2000 l/min |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 264,03 excl. BTW
/ stuk
€ 319,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden