FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-3/8-B-EX 535920

Ventiel MFH-5

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MFH-5-3/8-B-EX
Rubix:05090424
Fabrikant:535920
EAN:4052568169701
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-3/8-B-EX 535920

Technische samenvatting

Typeklep tiger 2000
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5-3/8-B-EX 535920


Magneetventiel MFH-5-3/8-B-EX met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=2000 l/min, Werkdruk=2,5 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht657,98 g
Typeklep tiger 2000
Aantal poorten5
Volumestroom2000 l/min
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84818079
273,85 excl. BTW
/ stuk
331,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen