Referenties
Festo:MN1H-2-1-MS
Rubix:05106781
Fabrikant:161732
EAN:4052568129255

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-2-1-MS 161732
Magneetventiel MN1H-2-1-MS met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Constructieve opbouw=Membraanventiel, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=willekeurig, Soort bevestiging=inline-installatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 133x78x104 mm |
| Logistiek gewicht | 1209,2 g |
| Type | magneetventiel mn1h |
| Aantal poorten | 2 |
| Volumestroom | 11500 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,84 excl. BTW
/ stuk
€ 273,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen