FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-5/2-D-1-FR-S-C 159716
Ventiel MN1H-5/2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MN1H-5/2-D-1-FR-S-C
Rubix:05106403
Fabrikant:159716
EAN:4052568012144

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-5/2-D-1-FR-S-C 159716
Magneetventiel MN1H-5/2-D-1-FR-S-C met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=42 mm, normaal nominaal debiet=1200 l/min, Werkdruk=-0,9 - 16 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 180x45x100 mm |
| Logistiek gewicht | 363,2 g |
| Type | standaard afsluiter iso 5599-1 |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 1200 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,36 excl. BTW
/ stuk
€ 115,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen