Referenties
Festo:MOFH-3-1/2-EX
Rubix:05090568
Fabrikant:535905
EAN:4052568169558

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MOFH-3-1/2-EX 535905
Magneetventiel MOFH-3-1/2-EX met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=3/2 open monostabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=3700 l/min, Werkdruk=1,5 - 8 bar, Constructieve opbouw=Schotelzitting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 804 g |
| Type | klep midi pneumatisch |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 3700 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 249,34 excl. BTW
/ stuk
€ 301,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen