FESTO PROPORTIONEEL WEGVENTIEL MPYE-5-1/4-420-B 161980

Ventiel MPYE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MPYE-5-1/4-420-B
Rubix:05103862
Fabrikant:161980
EAN:4052568129484
FESTO PROPORTIONEEL WEGVENTIEL MPYE-5-1/4-420-B 161980

Technische samenvatting

Typeproportionele 5/3-weg klep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PROPORTIONEEL WEGVENTIEL MPYE-5-1/4-420-B 161980


Proportioneel wegventiel MPYE-5-1/4-420-B Nominale diameter=8 mm, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=hard, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Zuigerschuif

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht634,92 g
Typeproportionele 5/3-weg klep
Aantal poorten5
Volumestroom1400 l/min
Land van oorsprongCH
Aangepaste tariefcode84818079
788,36 excl. BTW
/ stuk
953,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen