FESTO PROPORTIONEEL WEGVENTIEL MPYE-5-1/8-LF-010-B 151692
Ventiel MPYE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MPYE-5-1/8-LF-010-B
Rubix:05103866
Fabrikant:151692
EAN:4052568117078

Documenten
Productdetails : FESTO PROPORTIONEEL WEGVENTIEL MPYE-5-1/8-LF-010-B 151692
Proportioneel wegventiel MPYE-5-1/8-LF-010-B Nominale grootte=4 mm, Type aansturing=elektrisch, Afdichtingsprincipe=hard, Bevestigingspositie=willekeurig, Ontwerpstructuur=zuigerschuif
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 365,85 g |
| Type | proportionele 5/3-wegklep |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 350 l/min |
| Land van oorsprong | CH |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 749,72 excl. BTW
/ stuk
€ 907,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen