FESTO PROPORTIONEEL WEGVENTIEL MPYE-5-1/8-LF-420-B 161978

Ventiel MPYE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MPYE-5-1/8-LF-420-B
Rubix:05103867
Fabrikant:161978
EAN:4052568129460
FESTO PROPORTIONEEL WEGVENTIEL MPYE-5-1/8-LF-420-B 161978

Technische samenvatting

Typeproportionele 5/3-wegklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PROPORTIONEEL WEGVENTIEL MPYE-5-1/8-LF-420-B 161978


Proportioneel wegventiel MPYE-5-1/8-LF-420-B Nominale diameter=4 mm, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=hard, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Zuigerschuif

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht366 g
Typeproportionele 5/3-wegklep
Aantal poorten5
Volumestroom350 l/min
Land van oorsprongCH
Aangepaste tariefcode84818079
749,72 excl. BTW
/ stuk
907,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen