FESTO PROPORTIONEEL WEGVENTIEL MPYE-5-3/8-420-B 161981

Ventiel MPYE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MPYE-5-3/8-420-B
Rubix:05103869
Fabrikant:161981
EAN:4052568129491
FESTO PROPORTIONEEL WEGVENTIEL MPYE-5-3/8-420-B 161981

Technische samenvatting

Typeproportionele 5/3-weg klep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PROPORTIONEEL WEGVENTIEL MPYE-5-3/8-420-B 161981


Proportioneel wegventiel MPYE-5-3/8-420-B Nominale diameter=10 mm, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=hard, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Zuigerschuif

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht889,08 g
Typeproportionele 5/3-weg klep
Aantal poorten5
Volumestroom2000 l/min
Land van oorsprongCH
Aangepaste tariefcode84818079
823,05 excl. BTW
/ stuk
995,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen