FESTO MAGNEETVENTIEL MVH-5-1/8-L-B 19749

Ventiel MVH-5

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MVH-5-1/8-L-B
Rubix:05104002
Fabrikant:19749
EAN:4052568113445
FESTO MAGNEETVENTIEL MVH-5-1/8-L-B 19749

Technische samenvatting

Typeventiel tiger 2000
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MVH-5-1/8-L-B 19749


Magneetventiel MVH-5-1/8-L-B met magneetspoel en handbediening, zonder contactdoos. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=1000 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht410,92 g
Typeventiel tiger 2000
Aantal poorten5
Volumestroom1000 l/min
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84818079
190,39 excl. BTW
/ stuk
230,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen