Referenties
Festo:VMPA14-M1H-D-PI
Rubix:05128460
Fabrikant:573727
EAN:4052568220990

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA14-M1H-D-PI 573727
Magneetventiel VMPA14-M1H-D-PI Ventielfunctie=2x2/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Ventielgrootte=14 mm, normaal nominaal debiet=650 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar
Solenoid valve VMPA14-M1H-D-PI Valve function=2x2/2 closed, monostable, Actuation=electrical, Valve size=14 mm, Nominal flow=650 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 93,65 g |
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 4 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 550 l/min |
| Drukbereik | 3/10 bar |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,24 excl. BTW
/ stuk
€ 122,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen