FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA2-M1BH-E-PI 8022038

Ventiel VMPA2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VMPA2-M1BH-E-PI
Rubix:05127530
Fabrikant:8022038
EAN:4052568257347
FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA2-M1BH-E-PI 8022038

Technische samenvatting

Typeventiel voor mpa
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA2-M1BH-E-PI 8022038


Magneetventiel VMPA2-M1BH-E-PI Ventielfunctie=5/3 ontlucht, Soort bediening=elektrisch, Ventielgrootte=20 mm, normaal nominaal debiet=750 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar
Solenoid valve VMPA2-M1BH-E-PI 8022038

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)105x55x40 mm
Logistiek gewicht113,7 g
Typeventiel voor mpa
Aantal poorten5
Volumestroom700 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
116,20 excl. BTW
/ stuk
140,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen