FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA2-M1H-G-G1/8-PI 537966

Ventiel VMPA2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VMPA2-M1H-G-G1/8-PI
Rubix:05127554
Fabrikant:537966
EAN:4052568174903
FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA2-M1H-G-G1/8-PI 537966

Technische samenvatting

Typeventiel vmpa
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA2-M1H-G-G1/8-PI 537966


Magneetventiel VMPA2-M1H-G-G1/8-PI voor ventieleiland MPA-S. Ventielfunctie=5/3 gesloten, Soort bediening=elektrisch, Ventielgrootte=20 mm, normaal nominaal debiet=630 l/min, Werkdruk=3 - 8 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht370 g
Typeventiel vmpa
Aantal poorten5
Volumestroom610 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
191,26 excl. BTW
/ stuk
231,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen