FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA2-M1H-I-PI 543703

Ventiel VMPA2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VMPA2-M1H-I-PI
Rubix:05127562
Fabrikant:543703
EAN:4052568182489
FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA2-M1H-I-PI 543703

Technische samenvatting

Typeventiel voor mpa
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA2-M1H-I-PI 543703


Magneetventiel VMPA2-M1H-I-PI voor ventieleiland MPA-S. Ventielfunctie=2x2/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Ventielgrootte=20 mm, normaal nominaal debiet=680 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht115,41 g
Typeventiel voor mpa
Aantal poorten2
Volumestroom850 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
106,04 excl. BTW
/ stuk
128,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen