Referenties
Festo:VMPA2-M1H-KS-PI
Rubix:05127574
Fabrikant:568656
EAN:4052568216252

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VMPA2-M1H-KS-PI 568656
Magneetventiel VMPA2-M1H-KS-PI Ventielfunctie=2x3/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Ventielgrootte=20 mm, normaal nominaal debiet=500 l/min, Werkdruk=-0,9 - 8 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 117 g |
| Type | klep voor mpa |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 500 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,57 excl. BTW
/ stuk
€ 128,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen