Referenties
Festo:VOFC-L-M52-M-N14-FN
Rubix:A0253220
Fabrikant:8122931
EAN:4052568478629

Technische samenvatting
| Type | festo ventiel vofc-l-m52-m-n14-fn 8122931 |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO VENTIEL VOFC-L-M52-M-N14-FN 8122931
VOFC-L-M52-M-N14-FN VENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo ventiel vofc-l-m52-m-n14-fn 8122931 |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 1030 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 2,5 ... 8 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 269,94 excl. BTW
/ stuk
€ 326,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen