FESTO MAGNEETVENTIEL BMFH-2-3-M5 4522

Ventielblok BMFH

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:BMFH-2-3-M5
Rubix:05101096
Fabrikant:4522
EAN:4052568110512
FESTO MAGNEETVENTIEL BMFH-2-3-M5 4522

Technische samenvatting

Typeextra programma magneetventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL BMFH-2-3-M5 4522


Magneetventiel BMFH-2-3-M5 met magneetspoelen en contactdoos, handbediening, aansluiting M5, ook zonder contactdoos leverbaar (lagere prijs). Spanning vermelden. Ventielfunctie=2x3/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=50 l/min, Werkdruk=0 - 8 bar, Constructieve opbouw=Zitventiel met veerretour

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht117,8 g
Typeextra programma magneetventiel
Aantal poorten3
Volumestroom50 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
202,31 excl. BTW
/ stuk
244,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen