Referenties
Ebm-Pabst:4650N
Rubix:32368672

Productdetails : EBM PAPST VENTILATOR 119X119X38MM 230VAC 160M/U 4650N
Ebm papst ventilator 119x119x38mm 230vac 160m/u 4650n
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | axiaalventilator |
| Spanning | 230 V |
| Kleur | zwart |
| Aangepaste tariefcode | 84145925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,05 excl. BTW
/ stuk
€ 129,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
