Referenties
Bahco:7807H
Rubix:10083563
EAN:7314151232764

Productdetails : BAHCO VERBINDINGSSTUK 1/2 1/4 7807H
Aandrijfvierkant: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. Met borgring. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik borgveer voor maximale veiligheid. D2 = buiten diameter aan female zijde. * met borgring** met borgschroef.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 6,35 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,73 excl. BTW
/ stuk
€ 43,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen