FACOM DWARSBALK VOOR 1 STEUN - WERKBLAD 2182MM ZWART JLS3

Verbindingsstuk tussen 1 enkele poot en een onderkast voor de FACOM JETLine serie

Zie technische informatie

Referenties

Facom:JLS3-TRAB3BS
Rubix:A0405607
EAN:3662424109836
FACOM DWARSBALK VOOR 1 STEUN - WERKBLAD 2182MM ZWART JLS3

Technische samenvatting

Typeverbindingsdwarsbalk
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DWARSBALK VOOR 1 STEUN - WERKBLAD 2182MM ZWART JLS3


Multifunctionele verbindingsdwarsbalk: keuze uit versterking of opslag. 2 mogelijke posities: in horizontale positie wordt de dwarsbalk een rek voor zware, volumineuze voorwerpen. In verticale positie, voor eenheden van 1055 hoog, vormt de dwarsbalk een verbinding en kan hij ook worden gebruikt om een trolley op te bergen. Gemaakt van geëpoxeerd plaatstaal (15/10e dik).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeverbindingsdwarsbalk
Hoogte400 mm
Breedte40 mm
€ 66,00 excl. BTW
/ stuk
€ 79,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen