SMC ONDERDEEL 5 POORT VENTIEL VVQC2000-1B-S-C6

Verdeelblok

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VVQC2000-1B-S-C6
Rubix:A0729847
Fabrikant:VVQC2000-1B-S-C6
SMC ONDERDEEL 5 POORT VENTIEL VVQC2000-1B-S-C6

Technische samenvatting

Typeverdeelblok
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ONDERDEEL 5 POORT VENTIEL VVQC2000-1B-S-C6


De VQC-serie heeft vijf standaard bedradingspakketten die het bedradings- en onderhoudswerk aanzienlijk vergemakkelijken, terwijl de beschermende behuizingen van drie daarvan voldoen aan de IP67-normen voor bescherming tegen stof en vocht. Het gebruik van meerpolige connectoren ter vervanging van bedrading in verdeelblokken biedt flexibiliteit bij het toevoegen van stations of het wijzigen van de configuratie van het verdeelblok. De VQC-serie heeft uitstekende responstijden en een lange levensduur.

Sterke punten

•5-poorts magneetventiel
Op basis gemonteerd
Metalen of rubberen afdichting
Vloeistof: lucht, inert gas

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeverdeelblok
Aantal poorten5
20,43 excl. BTW
/ stuk
24,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen