SMC BASISPLAAT SS3YJ7-21-06-00F-Q

Verdeelstuk

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SS3YJ7-21-06-00F-Q
Rubix:A0730717
Fabrikant:SS3YJ7-21-06-00F-Q
EAN:3618036218312
SMC BASISPLAAT SS3YJ7-21-06-00F-Q

Technische samenvatting

Typeverdeelstuk
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC BASISPLAAT SS3YJ7-21-06-00F-Q


De SYJ-klep is een innovatieve combinatie van ruimtebesparing en superieure prestaties die een echte meerwaarde biedt voor de ontwerpoplossing. Of deze nu in een verdeelstuk is ontworpen of als enkele klep wordt gebruikt, dit kleine profiel vergroot de ontwerpflexibiliteit en minimaliseert de benodigde ruimte. De SYJ-klep maakt gebruik van een pilootmagneetventiel met een laag vermogen (standaard 0,5 watt), waardoor de warmteontwikkeling drastisch wordt verminderd. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe aansturing door PLC-uitgangsrelais mogelijk. Alle elektrische aansluitingen voor SYJ-kleppen zijn verkrijgbaar met lampjes en overspanningsbeveiliging. Kleppen uit de SYJ-serie kunnen worden geconfigureerd op op een basis gemonteerde verdeelstukken of afzonderlijk op subplaten, waardoor een verscheidenheid aan oplossingen ontstaat om aan uw breedste technische behoeften te voldoen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht520 g
Typeverdeelstuk
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
40,84 excl. BTW
/ stuk
49,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen