FESTO BASISVENTIEL CPE18-P1-5/3GS-1/4 550158

Verdeler

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CPE18-P1-5/3GS-1/4
Rubix:05113437
Fabrikant:550158
EAN:4052568191993
FESTO BASISVENTIEL CPE18-P1-5/3GS-1/4 550158

Technische samenvatting

Typebasis verdeler cpe18-p1-5/3gs-1/4
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO BASISVENTIEL CPE18-P1-5/3GS-1/4 550158


Basisverdeler CPE18-P1-5/3E-1/4 Hoge montagedichtheid, met CNOMO connector. Ventielfunctie=5/3 uitlaat, Werkingsmodus=Via besturingsinterface volgens ISO 15218, Breedte=18 mm, Normaal nominaal debiet=1200 l/min, Werkdruk=2,5 - 10 bar
Base valve CPE18-P1-5/3GS-1/4 high packing density, with CNOMO interface. Valve function=5/3 closed, actuation type=pneumatic, width=18 mm, nominal flow rate=1450 l/min, operating pressure=-0.9 - 10 bar

Sterke punten

  • Universele individuele klep
  • Hoge doorstroomsnelheid in verhouding tot de grootte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typebasis verdeler cpe18-p1-5/3gs-1/4
Aantal poorten5
Volumestroom1450 l/min
Aangepaste tariefcode84818079
153,25 excl. BTW
/ stuk
185,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen