Referenties
Festo:CPE18-P1-5/3BS-1/4
Rubix:05113443
Fabrikant:550162
EAN:4052568192037

Documenten
Productdetails : FESTO BASISVENTIEL CPE18-P1-5/3BS-1/4 550162
Basisverdeler CPE18-P1-5/3E-1/4 Hoge montagedichtheid, met CNOMO connector. Ventielfunctie=5/3 uitlaat, Werkingsmodus=Via besturingsinterface volgens ISO 15218, Breedte=18 mm, Normaal nominaal debiet=1200 l/min, Werkdruk=2,5 - 10 bar
Base valve CPE18-P1-5/3BS-1/4, high packing density, with CNOMO interface. Valve function=5/3 vented, Actuation=pneumatic, Width=18 mm, Nominal flow rate=1300 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar
Sterke punten
- Universele individuele klep
- Hoge doorstroomsnelheid in verhouding tot de grootte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | basic verdeler cpe18-p1-5/3bs-1/4 |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 1300 l/min |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,25 excl. BTW
/ stuk
€ 185,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen