Referenties
Spartex:879857
Rubix:07850439
EAN:3660338333446

Documenten
Productdetails : SPARTEX PROFESSIONELE VERF GROEN RAL 6010 2,5L - 879857
Professionele verf van hoge kwaliteit.
Geschikt om staal mee te verven.
0,75L en 2,5L zijn RAL kleuren.
Daarnaast is er ook een oplosmiddel en een primer verkrijgbaar.
Snel drogend.
Zeer goed dekkend.
Hoge kleurvastheid.
Bestand tegen schokken.
Geschikt voor buiten toepassingen.
Voor de ref.
879867 Hoge temperatuur - Gebruikstemperatuur tot 600°
Geschikt om staal mee te verven.
0,75L en 2,5L zijn RAL kleuren.
Daarnaast is er ook een oplosmiddel en een primer verkrijgbaar.
Snel drogend.
Zeer goed dekkend.
Hoge kleurvastheid.
Bestand tegen schokken.
Geschikt voor buiten toepassingen.
Voor de ref.
879867 Hoge temperatuur - Gebruikstemperatuur tot 600°
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 2500 ml |
| Kleur | groen |
| RAL-code | 6010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 312,04 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 377,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
