SPARTEX PROFESSIONELE AFWERKVERF GEEL RAL 1023 2,5L - 879859
VERF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:879859
Rubix:07850437
EAN:3660338333460

Documenten
Productdetails : SPARTEX PROFESSIONELE AFWERKVERF GEEL RAL 1023 2,5L - 879859
Professionele verf van hoge kwaliteit.
Geschikt om staal mee te verven.
0,75L en 2,5L zijn RAL kleuren.
Daarnaast is er ook een oplosmiddel en een primer verkrijgbaar.
Snel drogend.
Zeer goed dekkend.
Hoge kleurvastheid.
Bestand tegen schokken.
Geschikt voor buiten toepassingen.
Voor de ref.
879867 Hoge temperatuur - Gebruikstemperatuur tot 600°
Geschikt om staal mee te verven.
0,75L en 2,5L zijn RAL kleuren.
Daarnaast is er ook een oplosmiddel en een primer verkrijgbaar.
Snel drogend.
Zeer goed dekkend.
Hoge kleurvastheid.
Bestand tegen schokken.
Geschikt voor buiten toepassingen.
Voor de ref.
879867 Hoge temperatuur - Gebruikstemperatuur tot 600°
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 2500 ml |
| Kleur | geel |
| RAL-code | 1023 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,01 excl. BTW
/ stuk
€ 94,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
