Referenties
Facom:RWS2-BASEMBS
Rubix:A0600631
EAN:3662424110269

Productdetails : FACOM PAAR VOETEN VOOR LAGE MEUBILAIR RWS2 RWS2-BASEMBS
Sterke punten
-Onderdeel van het Facom ROLL werkplaatssysteem (RWS2)
Set van 2 metalen poten, om de hoogte te verhogen van 847 naar 1012 mm (inclusief 30 mm werkblad)
Compatibel met onderkasten en opbergkasten
Eenvoudige en snelle bevestiging onder de onderkasten
Draaibare steunen JLS203 kunnen indien nodig worden toegevoegd voor een goede uitlijning
Structuur van geëpoxeerd plaatstaal
Set van 2 metalen poten, om de hoogte te verhogen van 847 naar 1012 mm (inclusief 30 mm werkblad)
Compatibel met onderkasten en opbergkasten
Eenvoudige en snelle bevestiging onder de onderkasten
Draaibare steunen JLS203 kunnen indien nodig worden toegevoegd voor een goede uitlijning
Structuur van geëpoxeerd plaatstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | verhoogde basis set |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,00 excl. BTW
/ stuk
€ 93,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen