SIMALUBE VERLENGNIPPEL 50 MM - R1/4 - 1041

Verlengstuk 50MM MF 1/4-1/4G

Zie technische informatie

Referenties

Simalube:290-10410
Rubix:03520360
Fabrikant:290-10410
SIMALUBE VERLENGNIPPEL 50 MM - R1/4 - 1041

Technische samenvatting

Typeuitbreiding
Zie alle specificaties

Productdetails : SIMALUBE VERLENGNIPPEL 50 MM - R1/4 - 1041


Verlengstuk Totale lengte 50 mm Mannelijk 1/4"G - Vrouwelijk 1/4"G
50mm verlenging

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Typeuitbreiding
Materiaalmessing vernikkeld
€ 8,69 excl. BTW
/ stuk
€ 10,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden