FESTO WEGMEETSYSTEEM MME-MTS-1500-TLF-AIF 178301

Verplaatsingsencoder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MME-MTS-1500-TLF-AIF
Rubix:05115002
Fabrikant:178301
EAN:4052568144050
FESTO WEGMEETSYSTEEM MME-MTS-1500-TLF-AIF 178301

Technische samenvatting

Materiaalgesmeed aluminiumlegering (behuizing); polybutyleentereftalaatversterkt (schuifbehuizing); staal (koppeling); gegoten aluminium (afdekking)
Typeverplaatsingsencoder
Spanning, min.24 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO WEGMEETSYSTEEM MME-MTS-1500-TLF-AIF 178301


verplaatsingsencoder MME-MTS-1500-TLF-AIF Met absolute verplaatsingsencoder, 1500 mm effectieve elektrische verplaatsing, voor asbesturing type SPC-200 CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-richtlijn voor EMC, Meetmethode: verplaatsingsencoder=digitaal, Omgevingstemperatuur=-40 - 75 °C, Max. verplaatsingssnelheid=10 m/s, Max. verplaatsingsacceleratie=200 m/s2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalgesmeed aluminiumlegering (behuizing); polybutyleentereftalaatversterkt (schuifbehuizing); staal (koppeling); gegoten aluminium (afdekking)
Typeverplaatsingsencoder
Spanning, min.24 V
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur75 °C
Spanning, max.24 V
Aangepaste tariefcode85371098
€ 2.064,61 excl. BTW
/ stuk
€ 2.498,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen