Referenties
Molykote:HP-300 / 500g
Rubix:07020437
Fabrikant:3142159
EAN:5413278344311

Documenten
Productdetails : MOLYKOTE HP-300 BLIK 500 GR
Volledig gefluoreerd vet levert buitengewone prestaties onder extreme omstandigheden
Sterke punten
•Compatibel met de meeste kunststoffen<br>Uitstekende stabiliteit bij hoge temperaturen<br>Superieure weerstand tegen chemicaliën en oplosmiddelen<br>Minimale achteruitgang door oxidatie; geschikt voor langdurige smering<br>Lage dampdruk (basisolie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | fles van 500 g |
| Inhoud | 500 g |
| Kleur | wit |
| Basis | perfluorpolyether |
| Minimale temperatuur | -65 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
| Assortiment | molykote |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 778,30 excl. BTW
/ stuk
€ 941,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen