SMC 3 POORT NAMUR VENTIEL VFN212N-5YO-02F-Q

VFN2000 Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VFN212N-5YO-02F-Q
Rubix:05273378
Fabrikant:VFN212N-5YO-02F-Q
SMC 3 POORT NAMUR VENTIEL VFN212N-5YO-02F-Q

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 3 POORT NAMUR VENTIEL VFN212N-5YO-02F-Q


VFN2120N-X36 is a hygienic solenoid valve with standard NAMUR interface. The valve PPS resin body provides excellent high temperature and chemical/corrosion resistance for use in wash down applications (IP67). The 5-pin M12 electrical connections is used for water proof sealing. With power consumption of only 0.5W, it is the most energy efficient valve with NAMUR interface in the market. It can also be used with AS-i bus system. VFN2120-X36 is available for 24 VDC or 110 VAC operation.

Sterke punten

•Enkele, dubbele magneet en 3 posities beschikbaar
Levensduur: 50 miljoen cycli of meer
Toevoerdruk: 0,5MPa
Onbeperkte montagerichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht190 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
69,39 excl. BTW
/ stuk
83,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen