Referenties
SMC:VH212-N02
Rubix:A0516932
EAN:3618036587937

Documenten
Productdetails : SMC HAND VENTIEL VH212-N02
Het compacte ontwerp en de verscheidenheid aan debieten van de roterende handkleppen uit de VH-serie maken ze ideaal voor een breed scala aan toepassingen waarvoor handmatige directionele controle vereist is. Dankzij het schuifringontwerp is de VH-klep eenvoudig te bedienen en hij biedt een hoge tolerantie voor verontreiniging met zijn "zelfreinigende, reinigingsactie".
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 62x125x90 mm |
| Logistiek gewicht | 249 g |
| Type | smc hand ventiel vh212-n02 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,72 excl. BTW
/ stuk
€ 87,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen