Referenties
INA:KWLT45-AL-G3-V1
Rubix:A0958723
Fabrikant:303718838024010
EAN:4064328842601






Productdetails : INA KWLT45-AL-V1-G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
De KWLT geleidingswagens van Schaeffler zijn centrale componenten van de KLLT profielgeleiding en zijn ontwikkeld voor hoogprecieze, dynamische lineaire bewegingen. In combinatie met de TKLT profielen vormen zij een krachtig geleidingssysteem dat overtuigt door hoge draagkracht, uitstekende loopkarakteristieken en een lange levensduur. De vier-rijige kogelopstelling in X-configuratie zorgt voor een gelijkmatige lastverdeling in alle hoofdvlakken en biedt maximale flexibiliteit voor uiteenlopende toepassingen.
Dankzij hun robuuste constructie zijn KWLT geleidingswagens ideaal voor machines en installaties waarbij een hoge positioneernauwkeurigheid, rustige loop en lage wrijving vereist zijn. Ze worden fabrieksmatig voorgesmeerd geleverd en beschikken over een geoptimaliseerd dichtings- en smeersysteem dat lange naveringsintervallen mogelijk maakt en de onderhoudsinspanningen vermindert.
Door de X-opstelling van de loopbanen kunnen KWLT geleidingswagens grotere geometrie- en montagetoleranties van de aansluitconstructie opnemen dan klassieke profielgeleidingen. Daardoor zijn ze bijzonder geschikt voor aluminiumprofielen, lasconstructies en machineramen met verhoogde fabricagetoleranties. Tegelijk blijven loopkwaliteit, belastbaarheid en precisie blijvend op hoog niveau.
Dankzij hun robuuste constructie zijn KWLT geleidingswagens ideaal voor machines en installaties waarbij een hoge positioneernauwkeurigheid, rustige loop en lage wrijving vereist zijn. Ze worden fabrieksmatig voorgesmeerd geleverd en beschikken over een geoptimaliseerd dichtings- en smeersysteem dat lange naveringsintervallen mogelijk maakt en de onderhoudsinspanningen vermindert.
Door de X-opstelling van de loopbanen kunnen KWLT geleidingswagens grotere geometrie- en montagetoleranties van de aansluitconstructie opnemen dan klassieke profielgeleidingen. Daardoor zijn ze bijzonder geschikt voor aluminiumprofielen, lasconstructies en machineramen met verhoogde fabricagetoleranties. Tegelijk blijven loopkwaliteit, belastbaarheid en precisie blijvend op hoog niveau.
Sterke punten
- Hoge draagkracht en stijfheid
- Vier kogelrijen in X-opstelling voor gelijkmatige belastingsopname
- Hoge positioneer- en herhaalnauwkeurigheid
- Lage wrijving en rustige loop
- Geoptimaliseerd smeer- en afdichtingssysteem
- Lange onderhoudsintervallen door fabrieksmatige eerste smering
- Uitwisselbaar volgens ISO 12090-1
- Hoge verplaatsingssnelheden en versnellingen
- Ideaal voor dynamische en precieze lineaire bewegingen
- Vier kogelrijen in X-opstelling voor gelijkmatige belastingsopname
- Hoge positioneer- en herhaalnauwkeurigheid
- Lage wrijving en rustige loop
- Geoptimaliseerd smeer- en afdichtingssysteem
- Lange onderhoudsintervallen door fabrieksmatige eerste smering
- Uitwisselbaar volgens ISO 12090-1
- Hoge verplaatsingssnelheden en versnellingen
- Ideaal voor dynamische en precieze lineaire bewegingen
Toepassingen
KWLT geleidingswagens worden toegepast in tal van industriële en automatiseringsomgevingen:
- Automatiserings- en handlingsystemen
- Robotica
- Verpakkingsmachines
- Montage-installaties
- Werktuigmachines
- Pick-and-place-systemen
- Halfgeleider- en elektronicafabricage
- Voedingsmiddelen- en drankenindustrie
- Speciale machinebouw
- Meet- en testtechniek
- Automatiserings- en handlingsystemen
- Robotica
- Verpakkingsmachines
- Montage-installaties
- Werktuigmachines
- Pick-and-place-systemen
- Halfgeleider- en elektronicafabricage
- Voedingsmiddelen- en drankenindustrie
- Speciale machinebouw
- Meet- en testtechniek
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v1 |
| Breedte | 120 mm |
| Lengte | 167 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Materiaal | staal |
| Bouwmaat | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 406,26 excl. BTW
/ stuk
€ 491,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
