INA KWVE 35 B L V1 G2 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Vier-rijige kogelleidwagen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE35-B-L-V1-G2
Rubix:A0733816
Fabrikant:0174213730230
EAN:4054366325372


Technische samenvatting
| Voorspanning | leichte vorspannung |
|---|---|
| Breedte | 100 mm |
| Lengte | 145 mm |
Documenten
Productdetails : INA KWVE 35 B L V1 G2 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogelrijvoeringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2614 g |
| Voorspanning | leichte vorspannung |
| Breedte | 100 mm |
| Lengte | 145 mm |
| Hoogte op geleiders | 48 mm |
| Nauwkeurigheid | g2 |
| Materiaal | gehard staal |
| Bouwmaat | 35 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 245,76 excl. BTW
/ stuk
€ 297,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen