Referenties
Bahco:1-111-06-3-0
Rubix:10064133
EAN:7311518019563

Documenten
Productdetails : BAHCO SLEUTELVIJL ZOET 6 10P 1-111-06-3-0
Voor het vijlen in nauwe groeven. Bijzonder geschikt voor het vijlen van de inkepingen in de baard van sleutel. Vorm: zijkanten taps toelopend, boven- en onderkant evenwijdig. Boven- en onderkant dubbel gekapt, zijkanten enkel gekapt. Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet, 3 = zoet.
Sterke punten
Engineering Warding Flat Hand Files Bastard/Second/Smooth Cut Unhandled
Toepassingen
Industrial
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 150 mm |
| Handvat | zonder |
| Snijwijze | zoet (kap type 3) |
| Sectie | 150x15 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 78,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen