Referenties
Bahco:4-187-05-2-2
Rubix:10064332
EAN:7311518201449

Documenten
Productdetails : BAHCO ZAAGVIJL ERGO EXTRA DUN 3KNT 5 4-187-05-2-2
Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Voor het scherpen van zagen met een fijne afkortvertanding. Vorm: driekant, naar de punt taps toelopend. Kanten en hoeken enkel gekapt. Kap type: 2 = half-zoet.
Sterke punten
ERGO™ Extra Slim Taper Files with Dual-Component Handle Second Cut
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 125 mm |
| Handvat | met |
| Sectie | 125x6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,96 excl. BTW
/ stuk
€ 9,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen