Referenties
Bahco:6-343-10-2-0
Rubix:10064566
EAN:7311518021825

Documenten
Productdetails : BAHCO KABINETRASP H-ZOET 10 10P 6-343-10-2-0
Voor het bewerken van hout, plaatmateriaal, kunststof en andere zachte materialen. Vorm: dun, halfrond. Alle kanten naar de punt taps toelopend. Boven- en onderkant rasp kap, zijkanten enkel gekapt. Kap types: 2 = half-zoet, 3 = zoet.
Sterke punten
•For work in wood, plywood, wall board, plastics and other soft materials
Surfaces thin half-round and rasp cut, edges single cut, both tapering towards the tip
Shape: Thin, half-round, edges and surfaces tapered towards tip
Type of cut: 2 = Medium, 3 = Fine
Surfaces rasp cut, edges single cut
Industry pack unhandled
Surfaces thin half-round and rasp cut, edges single cut, both tapering towards the tip
Shape: Thin, half-round, edges and surfaces tapered towards tip
Type of cut: 2 = Medium, 3 = Fine
Surfaces rasp cut, edges single cut
Industry pack unhandled
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 240 g |
| Vorm | halfrond |
| Lengte | 250 mm |
| Sectie | 250x28 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 188,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 227,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
