Referenties
Stahlwille:12036-2K 260MM
Rubix:10125097
Fabrikant:72173102
EAN:4018754279210



Productdetails : STAHLWILLE BLOK VIJL 12036-2K
Stahlwille 12036-2K is een vlakke werkplaatsvijl met 2K-handvat en snede hieb 2 (cut 2). Lengte: 260 mm, conform DIN 8349.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Vorm | plat |
| Lengte | 260 mm |
| Handvat | met |
| Snijwijze | hieb 2 (cut 2), din 8349 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,81 excl. BTW
/ stuk
€ 31,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
