• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Trekker
    7. VIKAN HANDSCHRAPER RECHT BLAUW 102MM 40613

    VIKAN HANDSCHRAPER RECHT BLAUW 102MM 40613

    Trekker Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:4061/3
    Rubix:A0139014
    EAN:5705020406133
    brand logo

    Productdetails : VIKAN HANDSCHRAPER RECHT BLAUW 102MM 40613


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 4,41 excl. BTW
    / stuk
    € 5,34 incl. BTW
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN HANDSCHRAPER MET RVS BLAD GEEL 100MM 40116VIKAN HANDSCHRAPER RVS BLAUW 100MM 40113VIKAN HANDSCHRAPER STERK EN FLEX RVS BLAD 146MM WIT 40575VIKAN HANDSCHRAPER GROEN RECHT 75MM 40602VIKAN HANDSCHRAPER NYLON GEEL 100MM 40136VIKAN VLOERTREKKER ROOD 600MM 77144SPARTEX VLOERTREKKER HEAVYD 45 CM 845500VIKAN VLOERTREKKER GROEN 600MM 77142VIKAN HANDSCHRAPER MET RVS BLAD GROEN 50MM 40102VIKAN VERVANGINGSCASSETTE WIT 400MM 77725VIKAN HANDTREKKER WIPE-N-SHINE GROEN 250MM 707752VIKAN VLOERTREKKER KLASSIEK GROEN 500MM 77532VIKAN TAFEL-EN VLOERSCHRAPER RVS BLAD 245X70MM BLAUW 29083VIKAN VLOERTREKKER ROOD 400MM 77124HCS VLOERTREKKER VAST 700MM SCHUIFCASSETTE WIT WIT 287031
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap