• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN HOEKSCHROBBER LIMOEN MEDIUM 265MM 704777

    VIKAN HOEKSCHROBBER LIMOEN MEDIUM 265MM 704777

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:704777
    Rubix:A0311565
    Fabrikant:704777
    EAN:5705022014640
    brand logo

    Productdetails : VIKAN HOEKSCHROBBER LIMOEN MEDIUM 265MM 704777


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 22,80 excl. BTW
    / stuk
    € 27,59 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN PIJPBORSTEL MEDIUM GROEN 500MM 20MM 53762VIKAN STEEL ALUMINIUM 1260MM 25MM GEEL 29586VIKAN AFWASBORSTEL UST LANGE STEEL PAARS HARD 395MM 41968VIKAN STEEL ULTRA 1300MM 34MM GROEN 29602VIKAN VLOERVEGER UST WIT MEDIUM VEZELS 400MM 31735VIKAN VEGER MET RECHTE NEK ORANJE 310MM MEDIUM VEZELS 31667VIKAN PIJPBORSTEL BLAUW MEDIUM M/STEEL 160MM 90MM 5380903VIKAN AFWASBORSTEL KORTE STEEL LIMOEN HARD 270MM 419277VIKAN PIJPBORSTEL ROOD MEDIUM 500MM 20MM 53764ATLAS HARKSTEEL 6505 - 1500 X 28 MMOSBORN PRO STAALDRAADBEZEM 0001 102 016VIKAN WASBORSTEL 24CM HOEKVERSTELBAAR WATERTOEVOER 526852VIKAN NAGELBORSTEL HARD GROEN 130MM 64402VIKAN HOEKSCHROBBER GEEL MEDIUM 265MM 70476VIKAN PLUMEAU WOL TELESTEEL 710-1090MM GRIJS 454210
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap