• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN LUIWAGEN BLAUW MEDIUM 270MM 70433

    VIKAN LUIWAGEN BLAUW MEDIUM 270MM 70433

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:70433
    Rubix:A0311812
    Fabrikant:70433
    EAN:5705020704338
    brand logo

    Productdetails : VIKAN LUIWAGEN BLAUW MEDIUM 270MM 70433


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 24,02 excl. BTW
    / stuk
    € 29,06 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN PRECISIEBORSTEL LANGE STEEL GROEN MEDIUM 600MM 41972VIKAN PIJPENBORSTEL HARD BLAUW 510MM 40MM 53783VIKAN AFWASBORSTEL MET SCHRAPRAND ROOD MEDIUM 280MM 42374SPARTEX STRAATBEZEM PVC 310X75MM 845174VIKAN VLOERSCHROBBER UST PAARS HARD 400MM 70648VIKAN BUIZENBORSTEL VERSTELBAAR ZACHT BLAUW 530MM 53713VIKAN VOEGENBORSTEL STEELMODEL EXTRA HARD GROEN 225MM 70402SCHOFFELSTEEL 1600 EXCNYLON BEZEM 29 CM MET STEELVIKAN AFWASBORSTEL MET SCHRAPRAND GEEL MEDIUM 280MM 42376VIKAN HANDBORSTEL VEZELS XTRA HARD 230MM WIT 38945VIKAN LUIWAGEN CLASSIC BLANK HOUTEN MEDIUM 250MM 116000VIKAN AFWASBORSTEL KORTE STEEL GROEN ZACHT 270MM 41942VIKAN COMBIVEGER HARD/ZACHTE VEZELS BLAUW 610MM 31943VIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 1300MM 34MM WIT 29605
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap