• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Dweil en mop
    7. VIKAN MOPFRAME SUPERIOR KLITTENBAND 400MM 370400

    VIKAN MOPFRAME SUPERIOR KLITTENBAND 400MM 370400

    Dweil en mop Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:370400
    Rubix:A0311378
    Fabrikant:370400
    EAN:5705023704007
    brand logo

    Productdetails : VIKAN MOPFRAME SUPERIOR KLITTENBAND 400MM 370400


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 26,28 excl. BTW
    / stuk
    € 31,80 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN VLAKMOP WET SCRUB GRIJS KLITTENBAND 60 CM 548260VIKAN VLAKMOP DAMP43 MICROFIBRE GRIJS 250MM 549625VIKAN VLAKMOP WET SCRUB GRIJS KLITTENBAND 25 CM 548225SPARTEX VLOERWISSER HOES 40CM - 849137VIKAN VLAKMOP DAMPDRY31 GRIJS 40CM POCKET 547600VIKAN MOP WINDOW MICROVEZEL GRIJS 250MM 549125VIKAN DRAADMOP 200 GRAM KATOEN WIT NIET PLUIZEND 372018VIKAN MOP ERGOCLEAN DRY21 60CM DROOG GRIJS 547260VIKAN MOP DAMP48 GRIJS POCKET 400MM 548700VIKAN VLAKMOP DAMP43 MF GRIJS POCKET 400MM 549600VIKAN MOP EASYGREEN 40 CM DROOG GROEN 6520040VIKAN VLAKMOP DAMP47 D. GRIJS KLITTENBAND 60CM 5485693M SB VELLEN DIK WIT 8440VIKAN DRAADMOP 250 GRAM KATOEN WIT NIET PLUIZEND 372518VIKAN MOPFRAME SUPERIOR KLITTENBAND 900MM 370600
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap