• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Dweil en mop
    7. VIKAN VLAKMOP DAMP43 MICROFIBRE GRIJS 600MM 549660

    VIKAN VLAKMOP DAMP43 MICROFIBRE GRIJS 600MM 549660

    Dweil en mop Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:549660
    Rubix:A0310781
    Fabrikant:549660
    EAN:5705025496603
    brand logo

    Productdetails : VIKAN VLAKMOP DAMP43 MICROFIBRE GRIJS 600MM 549660


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 25,15 excl. BTW
    / stuk
    € 30,43 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN STRIPS SUPERIOR MOPFRAME 365MM 380440 (SET=2ST)VIKAN VLAKMOP DAMP47 D. GRIJS KLITTENBAND 60CM 548569VIKAN MOP KENTUCKY 450 GRAM BLAUW SB363VIKAN WRINGKORF VOOR MOPEMMER 375018 GEEL 376016VIKAN MOP DAMP48 GRIJS KLITTENBAND 600MM 548760VIKAN ENKELE HOUDER VLAKMOPFRAME 270 MM GRIJS 582510VIKAN VLAKMOP DAMP43 MICROFIBRE GRIJS 1200MM 549610VIKAN MOPFRAME SUPERIOR KLITTENBAND 1200MM 370700VIKAN PADHOUDER ROOD STEELMODEL 235MM 55004SPARTEX VLOERWISSER HOUDER 40CM - 849135VIKAN DEKSEL VOOR MOPBOX TRANSPARANT 60CM 581419VIKAN MOP EASYGREEN 40 CM DROOG GROEN 6520040VIKAN VLAKMOP DAMP43 MF GRIJS POCKET 400MM 549600VIKAN POCKETMOP ERGOCLEAN 40 CM GRIJS-GEEL 549800VIKAN MOPFRAME SUPERIOR KLITTENBAND 750MM 370800
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap