• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.403)
    • Tooling & Verspaning(99.192)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.072)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.684)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.084)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.368)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.177)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.094)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Vloeren en oppervlakken - Accessoire
    7. VIKAN VLOERTREKKER KLASSIEK LIMOEN 600MM 775477

    VIKAN VLOERTREKKER KLASSIEK LIMOEN 600MM 775477

    Vloeren en oppervlakken - Accessoire Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:775477
    Rubix:A0311615
    Fabrikant:775477
    EAN:5705022014961
    brand logo

    Productdetails : VIKAN VLOERTREKKER KLASSIEK LIMOEN 600MM 775477


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 32,20 excl. BTW
    / stuk
    € 38,96 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN WASNET 582418 GRIJS 70X30CM 582418VIKAN VLOERTREKKER NEK VAST CASSETTE ROZE 600MM 77141VIKAN NIPPEL 1/2 MET 1/2 SCHROEFDRAAD 9324 712VIKAN VERVANGINGSCASSETTE ZWART 600MM MET DUIMGREEP 77349VIKAN VLOERTREKKER NEK FLEX CASS. GROEN/WIT 600MM 77642VIKAN VLOERTREKKER 60CM FLEXIBEL GEEL 77246SPARTEX WANDHOUDER STEEL ALU 50CM 845509VIKAN SPATELBLAD STEELMODEL WIT 220X115MM 70115VIKAN DUBBELE HAAK HI-FLEX WANDHOUDER ROOD 83MM 10144VIKAN VLOERTREKKER ULTRA HYGIENE BRUIN 400MM 714066VIKAN HAKENSET LIMOEN 4 HAKEN/8 PINNEN 140MM 101677VIKAN VLOERTREKKER WIT 500MM 77135VIKAN VERVANGINGSCASSETTE WIT 250MM 77715VIKAN DUBBELE HAAK HI-FLEX WANDHOUDER PAARS 83MM 10148VIKAN VERVANGINGSCASSETTE GROEN 400MM MET DUIMGREEP 77322
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap