• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN VLOERVEGER ROOD MEDIUM 300MM 70684

    VIKAN VLOERVEGER ROOD MEDIUM 300MM 70684

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:70684
    Rubix:A0054543
    Fabrikant:70684
    EAN:5705020706844
    brand logo

    Productdetails : VIKAN VLOERVEGER ROOD MEDIUM 300MM 70684


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 31,20 excl. BTW
    / stuk
    € 37,75 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    BETRA ZAALBEZEM GEMENGD HAAR 60 CM 131036VIKAN VOEGENBORSTEL NEK FLEX XTRA HARD ZWART 225MM 70409VIKAN VLOERSCHROBBER GROEN HARD 470MM 70622VIKAN PRECISIEBORSTEL ZWART EXTRA HARDE VEZELS 205MM 44019VIKAN AFWASBORSTEL UST ROZE HARDE VEZELS 260MM 41791VIKAN GROTE WERKBORSTEL ROZE HARDE VEZELS 200MM 38901VIKAN PIJPENBORSTEL HARD GROEN 510MM 40MM 53782VIKAN COMBIVEGER HARD/ZACHTE VEZELS ROOD 610MM 31944VIKAN STEEL ALUMINIUM 1260MM 25MM ROOD 29584VIKAN LUIWAGEN COMPACT ZWART HARD 225MM 70429VIKAN HANDVEGER GRIJS ZACHTE VEZELS 330MM 458788VIKAN VEGER PAARS ZACHTE VEZELS 410MM 31798VIKAN POEDERVEGER WIT ZACHTE VEZELS 300MM 45825ATLAS SCHOPSTEEL RECHT 95 CMVIKAN VEGER MET RECHTE NEK ZWART 310MM MEDIUM VEZELS 31669
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap