• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Trekker
    7. VIKAN VLOERTREKKER 500 MM WIT 55025-5

    VIKAN VLOERTREKKER 500 MM WIT 55025-5

    Vloertrekker 55025

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:77635
    Rubix:12010570
    Fabrikant:77635
    EAN:5705020776359
    VIKAN VLOERTREKKER 500 MM WIT 55025-5
    brand logo

    Productdetails : VIKAN VLOERTREKKER 500 MM WIT 55025-5


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 347,80 excl. BTW
    / 10 stuks
    € 420,84 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN VLOERTREKKER KLASSIEK GEEL 700MM 77556VIKAN VLOERTREKKER ULTRA GROEN 600MM 71602VIKAN HANDSCHRAPER NYLON GEEL 100MM 40136VIKAN HANDSCHRAPER MET RVS BLAD ORANJE 100MM 40097VIKAN VLOERTREKKER ULTRA GEEL 400MM 71406VIKAN HANDSCHRAPER RVS BLAUW 50MM 40103VIKAN VLOERSCHRAPER BLAUW AFGEROND FLEX RVS BLAD 260MM 29093VIKAN HANDSCHRAPER ROZE RECHT 75MM 40601VIKAN HANDSCHRAPER DETECTEERBAAR GEEL RECHT 75MM 40626VIKAN HANDSCHRAPER WIT RECHT 102MM 40615VIKAN VLOERTREKKER KLASSIEK GROEN 500MM 77532VIKAN HANDSCHRAPER MET RVS BLAD GROEN 50MM 40102VIKAN HANDTREKKER WIPE-N-SHINE GROEN 250MM 707752VIKAN VLOERTREKKER ULTRA HYGIENE WIT 400MM 71405VIKAN VLOERTREKKER KLASSIEK BLAUW 600MM 77543
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap