Referenties
Vikan:7764/3
Rubix:12010593
Fabrikant:7764/3
EAN:5705020776434

Productdetails : VIKAN VLOERTREKKER KLASSIEK BLAUW 600MM 77643
Vikan vloertrekker klassiek blauw 600mm 77643
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 60 cm |
| Materiaal | polypropyleen; cellulaire rubber |
| Type | vloertrekker (draaibare hals) met verwisselbare vervangcassette |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,30 excl. BTW
/ stuk
€ 46,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen